すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AG-3A

品名 : 900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番HKM150
アルミ合金製
積載均等耐荷重150kg荷台サイズ600(W)×900(L)×310(H)mm
組立サイズ870(W)×1860(L)×630(H)mm折りたたみサイズ370(W)×1020(L)×750(H)mm
ハンドル長さ920mmハンドル高さ740mm
ハンドル幅480mm(先端部)側板平板
重量20.2㎏タイヤφ480mmノーパンクタイヤ(20”)
頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬もラクラクこなせます。
使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納可能。
販売価格

106,700(税抜)/ 117,370円(税込)

カタログ価格

106,700円(税抜)/117,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1665ページ
バリエーション一覧
EA520AG-3A 900x600mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)
EA520AG-6 1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)
その他関連
部品EA520AG-112 : 20"ノーパンクタイヤ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1664ページ
  • エスコ便利カタログ1665ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top