すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520BE-208

品名 : 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

仕様

仕様自在後ストッパー付車輪径×幅φ125×38mm
全高165mm取付穴径9mm
取付穴間距離80/76×60mmプレートサイズ105×80mm
耐荷重100kg車輪材質金具:スチール
車輪:ソリッドゴム
入数1個
プレート式自在キャスター
ローラーベアリング
販売価格

3,360円(税抜)/ 3,696円(税込)

カタログ価格

3,360円(税抜)/3,696円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1656ページ

代替品

EA986PD-1
その他関連
本体EA520AD-15 : 500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)
仕様別商品EA520BE-108 : 125mm キャスター(固定金具/ソリッドゴム)
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top