すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BS-21S

品名 : 490x780mm/200kg運搬車(軽量/静音/ブレーキ付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーサカエ型番※ESCOオリジナルセット品
※注意※【お客様一部組立品】仕様フットブレーキ付
積載均等耐荷重200kg荷台サイズ780×490mm
押手高さ713mm床高さ177mm
全高890mm車輪径100mm(サイレントエラストマー車)
車輪自在×2、固定×2重量8.2kg
荷台材質PP取手長手方向:2ヶ所
短手方向:1ヶ所
軽くて丈夫な手押し台車です。車の荷台にも簡単に積めます。
キャスターはボルトレスで交換が容易です。
折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造
台車特有の金属音を低減、あらゆる場所でお使いいただけるサイレントキャスターを採用
ハンドルはスチール製粉体塗装(一部メッキ使用)
ひもを引っかけるのに便利な溝付
スベリ止めは4個配置
フットブレーキ付
組み付け用スパナ(12mm)は別途ご用意ください。
販売価格

26,300(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/10 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1656ページ
その他関連
セット商品EA520BS-21 : 490x780mm/200kg 運搬車(軽量/静音)
セット商品EA520BS-22 : [EA520BS-21用]フットブレーキ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみバーを踏んで倒すだけのシンプル構造
  • キャスターはボルトレスで交換が容易です。
  • 取手は、長手方向2ヶ所、短手方向1ヶ所
  • ラジアルベアリングによる高い静粛性と始動性
  • 単位:mm\n折りたたみ時

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top