すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BT-11A

品名 : 460x600mm/160kg 電動運搬車(階段用)

カタログ訂正

24/11/18 充電時間:(誤)約3~4時間(正)約6~7時間 (No.55/56 9013)

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番ELECTRL4
商品名電動階段のぼれる台車積載均等耐荷重160kg
荷台サイズ460×600mm押手高さ1340~2145mm
バッテリー24V/10A 15.6Ah充電時間約6~7時間
モーター出力24V 120W消費電力240W
充電器入力:100-240V,50/60Hz 1.8A
出力:29.4V 2.0A
連続使用時間約80分(80kg積載時)
床高さ137.5mm車輪径前輪:70mm
後輪:120mm
重量29.8kg荷台材質スチール
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m)ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
角度:最大180度調整
最大階段角度30~35度昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分
使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。
簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。
背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。
ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
販売価格

316,300(税抜)/ 347,930円(税込)

カタログ価格

316,300円(税抜)/347,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/17 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1698ページ
その他関連
部品EA520BT-32 : 電動運搬車用バッテリー
オプションEA520BT-31 : 475x620mm 台車用プレート(EA520BT-11A用)
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク商品紹介映像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1698ページ
  • エスコ便利カタログ1699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top