すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520FD-4

品名 : 590x1300mm/200kg ハンドトラック(12輪式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
12輪タイヤでより安全に運搬できます

仕様

積載均等耐荷重200kg荷台サイズ300(L)×480(W)mm
全高1300mm全幅590mm
車輪径大:φ260x85mm、
小:φ125×32mm
重量16kg
材質本体:スチール、
車輪(大):ゴム(空気入り)、
車輪(小):エラストマー
空気タイヤと5個の車輪は、階段や状態の悪い地面の運搬に便利です。
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
200mmの段差まで使用可能
販売価格

83,000(税抜)/ 91,300円(税込)

カタログ価格

83,000円(税抜)/91,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 18:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520FD-4A
  • 品番

    EA520FD-4A

  • コメント

    変更点:タイヤシャフト直径

ウェブカタログ画像
  • ★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top