すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-22D

品名 : φ22mm フレキ管コネクター

仕様

メーカー未来工業型番MFSK-22G
適合管PF管22適合ノックアウト径φ27mm
電線管の呼び22(25)ねじ径G 3/4”
カラーベージュ材質難燃性ABS樹脂
接続も解除も一発でOK!
キャップ付きなので、トロ侵入がありません。
PF管をボックスに取付ける際に使用して下さい。
ペンチの先を開けたままひねるだけ。(通常の解除は手でできます。)
手が入らない配筋の間等、狭い箇所でもOK!
防水パッキンを使用すれば、防水型にできます。
販売価格

115(税抜)/ 127円(税込)

カタログ価格

115円(税抜)/127円(税込)

在庫数

最新在庫: 201

(2026/08/21 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-21D φ16mm フレキ管コネクター
EA947HN-22D φ22mm フレキ管コネクター
EA947HN-23D φ28mm フレキ管コネクター
その他関連
関連商品EA947HN-22K : φ22mm フレキ管用防水パッキンセット
関連商品EA947HB-1 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-3 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-6 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-8 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-11 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-13 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-16 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-18 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-61 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-63 : 中形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-66 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-68 : 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-71 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-73 : 大形四角アウトレットボックス(浅型/ノック無/ベージュ)
関連商品EA947HB-76 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック付/ベージュ)
関連商品EA947HB-78 : 大形四角アウトレットボックス(深型/ノック無/ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • ペンチの先を開けたままひねるだけ!\n※通常の解除は手で簡単にできます。
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top