すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HB-236

品名 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番PV4B-2010FPJ
サイズ248×235×121mm適合パイプ径φ80~200mm
適合バンド径25mmまで色ベージュ
防水性能IP65材質PVC・AES
重量1568g
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ブレーカーやWi-Fi、GPS、SDカード機器等が収められます!)
屋外での使用に最適なIP65性能!
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
防犯カメラの落下防止用のワイヤーが取り付けられます。
ポールバンド金具付き
防犯カメラ取付用ねじ付き
ACアダプタや露出コンセントなどの周辺機器をボックス内に収納できます。
※重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
販売価格

11,300円(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2312ページ
その他関連
オプションEA947HN-1G : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)
オプションEA947HN-2G : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
オプションEA947HN-21H : φ16mm フレキ管用防水コネクター
オプションEA947HN-22H : φ22mm フレキ管用防水コネクター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top