すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HB-241

品名 : [防雨型] 防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番PVMC-ANFJ
サイズ141×141×61.5(H)mmバンド幅15mmまで
色ベージュ防水性能IP55
材質PVC・AES重量359g
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付き
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
パワーバンド・ポールバンド(ステンレス製)が直接取り付けられます。
直角サポートを使えば、丸ボックスを壁やポールに対して直角に取り付けられます。
防犯カメラ取付用ねじ付き
高耐候性・耐衝撃性HI
直角サポート(EA947HB-246)を使えば、丸ボックスを壁やポールに対して直角に取り付けられます。
直角サポート(EA947HB-246)をポールに取付ける際には、Uボルト(EA947HB-248)を使用して下さい。
販売価格

4,630円(税抜)/ 5,093円(税込)

カタログ価格

4,630円(税抜)/5,093円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2312ページ
その他関連
オプションEA947HB-246 : [EA947HB-241用] 直角サポート
オプションEA947HB-248 : [EA947HB-246用] 直角サポートU用ボルト
オプションEA947HN-1G : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)
オプションEA947HN-2G : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
オプションEA947HN-21H : φ16mm フレキ管用防水コネクター
オプションEA947HN-22H : φ22mm フレキ管用防水コネクター
関連商品EA947HB-251 : 防犯カメラ取付ボックス用単管サポート
ウェブカタログ画像
  • 取り付け方
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top