すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983DE-61

品名 : 1600x200x750mm 無地スタンド(3連)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番FU665-000X-MB
商品名プロテック ついたて君(無地パネル)仕様3連
サイズ使用時:1600(W)×200(D)×750(H)mm
折りたたみ時:550(W)×60(D)×750(H)
重量3.0kg(1枚:1kg)
材質フレーム:スチール
無地部・ジョイント:PP
別売の追加パネル(EA983DE-62)で、3連から4連・5連に変更が可能です。
表示シート等が貼り付けられる汎用性の高い無地スタンドです。
コンパクトに収納できます。
多彩なアレンジで様々な現場に対応します。
販売価格

14,700円(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/24 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2292ページ
バリエーション一覧
EA983DE-61 1600x200x750mm 無地スタンド(3連)
EA983DE-61S 2150x275x750mm 無地スタンド(4連)
EA983DE-62 550x750mm 無地スタンド(追加用)
その他関連
オプションEA983DE-62 : 550x750mm 無地スタンド(追加用)
関連商品EA983D-72A : 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止]
関連商品EA983D-77A : 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意]
ウェブカタログ画像
  • ※アレンジ例
  • エスコ便利カタログ2292ページ
  • エスコ便利カタログ2293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top