すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520W-14

品名 : φ610mm/55ガロン ドラムキャリー

運搬時にキャスターが周りに当たりません。

仕様

積載均等耐荷重 453kgサイズφ610×152(H)mm
重量9.5kg材質(キャスター)白ポリプロピレン
キャスター径75mmキャスター幅32mm
材質(ドーリー)ステンレス適合車輪EA986MB-75、EA986MD-75
※交換時は9/16”のソケット又はスパナが必要です。
55ガロンドラム缶用
食品工場内での作業に最適です。
販売価格

107,900円(税抜)/ 118,690円(税込)

カタログ価格

107,900円(税抜)/118,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0626ページ1652ページ
その他関連
オプションEA986MB-75 : 75x32mm 車輪(ナイロン・白)
オプションEA986MD-75 : 75x32mm 車輪(ナイロン・白)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ626ページ
  • エスコ便利カタログ627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top