すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520W-9

品名 : ドラム缶ドーリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

積載均等耐荷重250kgサイズφ610×154(H)mm
重量12kgキャスター自在(ブレーキ付)×2
固定×2
窪みの直径φ410mm窪みの深さ50mm
車輪径φ80mm車輪幅35mm
材質スチール(粉体塗装仕上げ)キャスター材質ポリアミド
15・55ガロンドラム缶用
ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520W-12
その他関連
部品EA986CW-105 : 80x35mm 自在キャスター(ブレーキ付/ポリアミド)
部品EA986CW-106 : 80x35mm 自在キャスター(ポリアミド)
ウェブカタログ画像
  • ※ドラム缶は付属していません

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top