すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520WB-103

品名 : 250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

仕様

耐荷重360kg車輪径φ250mm(ゴム車)
車輪幅63.5mm(ゴム部:55mm)重量6.24kg
入数1個入り
ローラーベアリング入り
EA520WB-3、EA520WB-4用替車輪
販売価格

28,800円(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0625ページ1651ページ
その他関連
本体EA520WB-4 : 600x1435mm/450kg ドラムトラック
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top