すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520WB-3

品名 : 580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
後輪がスイベル式で小回りがききます

仕様

積載均等耐荷重450kg全高1524mm
全幅580mm車輪径補助車輪:150mm
メイン車輪250mm
車輪材質ゴム車材質スチール
重量35.6kg
30・55ガロンドラム缶用
スタンド付
ジョイント部は溶接され頑丈な作りです。
※積載均等耐荷重は商品自体の耐荷重であり、積載物を動かすのは人力の範囲です
販売価格

132,000円(税抜)/ 145,200円(税込)

カタログ価格

132,000円(税抜)/145,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0625ページ1651ページ

代替品

EA520WB-4
  • 品番

    EA520WB-4

  • コメント

    固定車輪タイプ

その他関連
部品EA520WB-103 : 250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
部品EA520WB-203 : 150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
ウェブカタログ画像
  • 後輪に小回りの利くスイベル式キャスター搭載
  • スタンド付き

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top