すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520WC-10

品名 : 841x 986mm/220kg ドラムトラック(自在車)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】積載均等耐荷重220kg
全高986mm全幅818mm
重量16kg車輪径φ200×2(固定)、φ125×1(自在・ブレーキ付)mm
材質本体:スチール(ブラックラッカー仕上げ)
車輪本体:ポリアミド
タイヤ:ゴム
ノズルホルダー
滑らかで静かな走行を実現します。
分解可能
200kgコンテナ用
55ガロン(208L)ドラム缶を載せれるサイズです。
販売価格

76,000(税抜)/ 83,600円(税込)

カタログ価格

76,000円(税抜)/83,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/15 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0636ページ1700ページ
その他関連
部品EA520WC-101 : 200mm 車輪(固定/EA520WC-10用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top