2本のスライド式木製ハンドルにより、両手で簡単に操作できます
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 450kg |
---|
30ガロン・55ガロン用 |
フレームサイズ | 483(W)×850(L)×648(H)mm | | |
---|
スチール製 |
重量 | 22.5kg | | |
---|
木製ハンドル付(約60cm引出し可) |
車輪径 | 100mm | 車輪材質 | ポリオレフィン |
---|
2本のスライド式木製ハンドルにより、両手で簡単に操作できます |
販売価格 | 73,200円(税抜)/
80,520円(税込)
| カタログ価格 | 73,200円(税抜)/80,520円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/10 18:35現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0652ページ1717ページ |
---|
代替品