すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-40

品名 : 215mm やすり(2本組/平/粗・細目/中・油目)

仕様

仕様2本セットセット内容EA521PH-41×1
EA521PH-42×1
全長(mm)215刃長(mm)110
粗さ粗目・細目/中目・油目形状(mm)平(11×3.5)
材質炭素工具鋼(SK材)重量59g
表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。
アイコン
販売価格

2,110(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/12 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0583ページ
バリエーション一覧
EA521PH-40 215mm やすり(2本組/平/粗・細目/中・油目)
EA521PH-41 215mm やすり(平/粗目・細目)
EA521PH-42 215mm やすり(平/中目・油目)
その他関連
セット商品EA521PH-41 : 215mm やすり(平/粗目・細目)
セット商品EA521PH-42 : 215mm やすり(平/中目・油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top