すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-70

品名 : 155mm やすり(4本組/クロムコーティング/平/スクレーパー

バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました

仕様

仕様4本セット全長(mm)155
刃長(mm)60形状(mm)平(11×3.5)
やすり目VRカット材質SKS-8
重量50g(1本)
粗目・中目・細目・油目の平形状セット
バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。
やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。
標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。
ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
収納ケース付
アイコン
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0584ページ
その他関連
セット商品EA521PH-71 : 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/粗目)
セット商品EA521PH-72 : 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/中目)
セット商品EA521PH-73 : 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/細目)
セット商品EA521PH-74 : 155mm やすり(スクレーパー付/クロムコーティング/油目)
ウェブカタログ画像
  • 先端を当てる事で、ハードにバリ取りができます。
  • 先端面を当てる事で、ソフトにバリ取りができます。
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top