すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA615BD

品名 : 6本組/5/16"-7/8" 両口スパナ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TS206B
〈セット内容〉両口スパナ(インチサイズ)6本組サイズ5/16”×3/8”・13/32”×1/2”・ 1/2”×9/16”・19/32”×11/16”・5/8”×3/4”・25/32”×7/8”
全長122~228㎜材質工具鋼
総重量700g
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
スパナホルダー付
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

10,600円(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0430ページ
その他関連
セット商品EA615BD-2 : 5/16"x 3/8" 両口スパナ
セット商品EA615BD-6 : 1/2" x 9/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-8 : 19/32"x11/16" 両口スパナ
セット商品EA615BD-10 : 5/8" x 3/4" 両口スパナ
セット商品EA615BD-14 : 25/32"x 7/8" 両口スパナ
オプションEA615BD-1 : 1/4" x 5/16" 両口スパナ
オプションEA615BD-3 : 3/8" x 7/16" 両口スパナ
オプションEA615BD-5 : 7/16"x 1/2" 両口スパナ
オプションEA615BD-7 : 9/16"x 5/8" 両口スパナ
オプションEA615BD-9 : 5/8" x11/16" 両口スパナ
オプションEA615BD-11 : 11/16"x 3/4" 両口スパナ
オプションEA615BD-13 : 3/4" x13/16" 両口スパナ
オプションEA615BD-15 : 13/16"x 7/8" 両口スパナ
オプションEA615BD-16 : 15/16"x 1" 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • スパナホルダ
  • エスコ便利カタログ430ページ
  • エスコ便利カタログ431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top