すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552AC-1

品名 : 1.5x2.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB53D.1,5-2-120
全長120mm六角軸対辺3.5mm
ハンドルはEA552A-1、-2をご使用下さい。
先端六角対辺1.5×2mm
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0510ページ
バリエーション一覧
EA552AC-1 1.5x2.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
EA552AC-2 2.5x3.0mm/120mmドライバービット(Hexagon)
その他関連
オプションEA552A-1 : 85mm ドライバーハンドル(精密用)
オプションEA552A-2 : 85mm ドライバーハンドル(精密用・ESD)
本体EA552A-1 : 85mm ドライバーハンドル(精密用)
本体EA723PB-20 : 10-50cNm [ESD]トルクドライバー(3.5mmHex軸用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ510ページ
  • エスコ便利カタログ511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top