すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TA-10H

品名 : 185mm やすり(10種・10本組/細目)

仕様

仕様10本組(平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・楕円・刀刃・腹丸)全長185mm
刃長85mm粗さ細目
形状(mm)平:7×2.5
半丸:7.3×2.5
丸:φ3.2
角:3.2
三角:6
シノギ:7.3×2.5
先細:7×2.5
楕円:7×3.4
刀刃:8.2×1
腹丸:7.3×2.5
材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)
他形状:炭素工具鋼(SK-2)
総重量244g
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
平・半丸・丸・角・三角・シノギ・先細・楕円・刀刃・腹丸の10本セットです。
アイコン
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0583ページ
バリエーション一覧
EA521TA-10C 185mm やすり(10種・10本組/中目)
EA521TA-10H 185mm やすり(10種・10本組/細目)
ウェブカタログ画像
  • 裏にもやすりが収納されています
  • 形状:平(7×2.5)
  • 形状:半丸(7.3×2.5)
  • 形状:丸(φ3.2)
  • 形状:角(3.2)
  • 形状:三角(6)
  • 形状:シノギ(7.3×2.5)
  • 形状:先細(7×2.5)
  • 形状:楕円(7×3.4)
  • 形状:刀刃(8.2×1)
  • 形状:腹丸(7.3×2.5)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top