すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TF-2

品名 : 6x160mm やすり(幅広/平/中目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長160mm刃長100mm
粗さ中目形状(mm)平(11×3.5)
材質炭素工具鋼(SK材)軸サイズ6mm
適合本体EA159SR-6重量36g
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
幅広タイプ
アイコン
販売価格

700円(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0582ページ

代替品

EA521TF-12
バリエーション一覧
EA521TF-1 6x160mm やすり(幅広/平/粗目)
EA521TF-2 6x160mm やすり(幅広/平/中目)
その他関連
本体EA159SR-6 : 4,000spm/6.0mm エアーやすり
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top