すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525DD-2

品名 : 100mm クイックバイス

仕様

材質鋳鉄口幅100mm
最大開口100mm重量8.6kg
センターレバーを引き押ししてジョー部をセットし、ロックレバーを倒して対象物を固定します。
サイズによりマウントベースの形状が異なります。
販売価格

75,100円(税抜)/ 82,610円(税込)

カタログ価格

75,100円(税抜)/82,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0653ページ
バリエーション一覧
EA525DD-1 75mm クイックバイス
EA525DD-2 100mm クイックバイス
EA525DD-3 150mm クイックバイス
EA525DD-4 200mm クイックバイス
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ652ページ
  • エスコ便利カタログ653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top