すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TV-150C

品名 : 150mm 鉄工やすり(平/細目)

仕様

全長(mm)190刃長(mm)150
粗さ細目形状(mm)平(16×4)
材質合金工具鋼(SKS-8)仕様柄なし
重量80g適合ハンドルEA521VZ-12(別売)
複目
JIS規格品
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
アイコン
販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA521TV-150A 150mm 鉄工やすり(平/荒目)
    EA521TV-150B 150mm 鉄工やすり(平/中目)
    EA521TV-150C 150mm 鉄工やすり(平/細目)
    EA521TV-200A 200mm 鉄工やすり(平/荒目)
    EA521TV-200B 200mm 鉄工やすり(平/中目)
    EA521TV-200C 200mm 鉄工やすり(平/細目)
    EA521TV-250A 250mm 鉄工やすり(平/荒目)
    EA521TV-250B 250mm 鉄工やすり(平/中目)
    EA521TV-250C 250mm 鉄工やすり(平/細目)
    EA521TV-300A 300mm 鉄工やすり(平/荒目)
    EA521TV-300B 300mm 鉄工やすり(平/中目)
    EA521TV-300C 300mm 鉄工やすり(平/細目)
    その他関連
    オプションEA521VZ-12 : 100mm やすりハンドル(125-200mm用)
    ウェブカタログ画像
    • 形状:平(16×4)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top