すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521TW-15D

品名 : 150mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)

仕様

全長190mm刃長150mm
グリップ長平・半丸・角・三角:100mm
丸:90mm
粗さ中目
形状(mm)平:16×4
半丸:16×4.5
丸:φ6
角:6
三角:12
材質合金工具鋼(SKS-8)
形状平・半丸・丸・角・三角(5本セット)
複目
柄付
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
平・角:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。
三角:V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。
アイコン
販売価格

8,880円(税抜)/ 9,768円(税込)

カタログ価格

8,880円(税抜)/9,768円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0584ページ
バリエーション一覧
EA521TW-15D 150mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
EA521TW-20B 200mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
EA521TW-25B 250mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
EA521TW-30B 300mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
その他関連
本体EA521VZ-11 : 90mm やすりハンドル(100-125mm用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA521TW-150Bです。
  • ※画像はEA521TW-150Bです。
  • 形状:平(16×4)
  • 形状:半丸(16×4.5)
  • 形状:丸(φ6)
  • 形状:角(6)
  • 形状:三角(12)
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top