すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA591RB-32

品名 : #32/P 0.79mm ローレット(右斜め目)

仕様

メーカー東洋工具仕様R目
番手No.32ピッチ0.79
外径19mm厚み6.4mm
穴径4.8mm円周の山数75
モジュール0.25材質SKS_2(熱処理、研磨仕上)
重量13g
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/30 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0915ページ

代替品

EA591RE-50A
  • 品番

    EA591RE-50A

  • コメント

    価格・メーカー・材質違い

バリエーション一覧
EA591RB-26 #26/P 0.97mm ローレット(右斜め目)
EA591RB-30 #30/P 0.84mm ローレット(右斜め目)
EA591RB-32 #32/P 0.79mm ローレット(右斜め目)
その他関連
オプションEA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top