すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VM-0

品名 : 3.0mm やすりハンドル(精密用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様専用ハンドル全長95mm
チャック能力3mm最大直径19.50mm
3mmシャンクの精密ヤスリに使用できます。
販売価格

2,270円(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0575ページ0576ページ0580ページ

代替品

EA826VM-10
  • 品番

    EA826VM-10

  • コメント

    変更点:ハンドル色

その他関連
本体EA826VM-101 : φ1.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#140)
本体EA826VK-102 : 140mm/#325-#200 ダイヤモンドやすり(平・両面)
本体EA826VM-91 : φ1.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#200)
本体EA826VM-71 : 2.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
本体EA826VM-102 : φ2.3 x 50mm ダイヤモンド鑢(丸・ショート/#140)
本体EA826VR-41 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#200)
本体EA826VR-42 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#200)
本体EA826VR-43 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#200)
本体EA826VR-44 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(丸/#200)
本体EA826VR-47 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(燕尾/#200)
本体EA826VR-48 : 55mm/3.0mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(腹丸/#200)
本体EA826VE : 140mm ダイヤモンドやすり(精密/5種・5本組)
本体EA826VA : 140mm ダイヤモンドやすり(精密・5種・5本組)
本体EA826VG-1 : 130mm ダイヤモンドヤスリ(先薄 平/6サイズ・6本組)
本体EA826VG-2 : 130mm ダイヤモンドヤスリ(先薄/10サイズ・10本組)
本体EA826VG-21 : 2.05x0.35mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
本体EA826VG-24 : 2.15x0.45mm/#325 ダイヤモンドヤスリ(先薄 平)
本体EA826VG-26 : 5.65x0.45mm/#325 タ゚イヤモンドヤスリ(先薄 平)
本体EA826VM-51 : 2.2x1.1x50mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
本体EA826VM-11 : 5.1x1.6x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#140)
本体EA826VM-111 : 4.8x1.4x85mm ダイヤモンド鑢(平・ショート/#200)
本体EA826VR-11 : 55mm/3.2mm軸 ダイヤモンド鏝やすり(平/#140)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ574ページ
  • エスコ便利カタログ575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top