すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595AM-14

品名 : 118mm/P6A プラスティックピンセット(ESD)

仕様

型番P6A耐熱温度240℃
全長118mm材質導電性プラスチック
先端形状曲・鋭先端幅0.3mm
ハンドル幅11mmハンドル厚み1.7mm
販売価格

565円(税抜)/ 622円(税込)

カタログ価格

565円(税抜)/622円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/10/30 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0678ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA595AM-11 118mm/P2A プラスティックピンセット(ESD)
    EA595AM-13 118mm/P3C プラスティックピンセット(ESD)
    EA595AM-14 118mm/P6A プラスティックピンセット(ESD)
    EA595AM-15 118mm/P7 プラスティックピンセット(ESD)
    EA595AM-16 118mm/P35 プラスティックピンセット(ESD)
    EA595AM-17 118mm/P35A プラスティックピンセット(ESD)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ678ページ
    • エスコ便利カタログ679ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top