すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521VA-31

品名 : 200mm 鉄工やすり(三角/中目)

食付きが良く、耐久性に優れたやすりです

仕様

全長(mm)310刃長(mm)200
粗さ中目(複目)形状(mm)三角(14)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです。
ラバーハンドル付(ハンドル長:110mm)
工具鋼製
長寿命
アイコン
販売価格

3,220(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/01 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0585ページ

代替品

EA521TW-200ES
ウェブカタログ画像
  • 形状:三角(14)
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top