すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576LD-14A

品名 : 14mm ハトメパンチ

仕様

適合内径14mm材質スチール
重量970g
ハトメ(EA576LE-14、EA576LF-14)用パンチ
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

24,400円(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576LD-7 7mm ハトメパンチ
    EA576LD-10A 10mm ハトメパンチ
    EA576LD-12A 12mm ハトメパンチ
    EA576LD-14A 14mm ハトメパンチ
    EA576LD-16A 16mm ハトメパンチ
    EA576LD-19A 19mm ハトメパンチ
    その他関連
    部品EA576LE-14 : 14mm 真鍮ハトメ・強力爪付(4組)
    部品EA576LF-14 : 14mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top