すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WB-91

品名 : 680g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応)

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番04838
商品名カラビナフック対応ハンマーKFS-07全長315mm
頭径φ25mm頭重量約430g
重量680g材質頭:スチール
柄:ゴム(内部:スチール)
柄穴とパイプ接触面積が広い貫通式仕様
ワイド型カラビナ取り付け穴付き
(内径:35(W)×15(H)mm)
柄の先端に落下防止コード取り付け金具付き
販売価格

5,000円(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA575WB-91 680g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応)
EA575WB-92 910g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応)
EA575WB-93 1075g/315mm 両頭ハンマー(カラビナフック対応)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top