すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VL-6

品名 : 160mm 精密やすり(平・半丸・丸-6本/荒・油目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>(6本組)
・EA521VX-2A(平・荒目)
・EA521VX-12A(半丸・荒目)
・EA521VX-62A(丸・荒目)
・EA521VX-2C(平・油目)
・EA521VX-12C(半丸・油目)
・EA521VX-62C(丸・油目)
全長160mm
刃長80mm形状平・半丸・丸
粗さ荒目・油目総重量約57g
材質クロームスチール硬度HRC66°
3形状のやすりと2種類の目の粗さの入った6本セットです。
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
アイコン
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 05:47現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0577ページ

代替品

EA521VL-8
  • 品番

    EA521VL-8

  • コメント

    違い:全長,刃長,セット内容

その他関連
セット商品EA521VX-12A : 160mm 精密やすり(半丸/荒目)
セット商品EA521VX-62A : 160mm 精密やすり(丸/荒目)
セット商品EA521VX-62C : 160mm 精密やすり(丸/油目)
関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
ウェブカタログ画像
  • 歯数の確認の仕方
  • 形状・平(5.4×1.2mm)
  • 形状・半丸(5.6×1.7mm)
  • 形状・丸(φ2.9mm)

商品動画

  • エスコ便利カタログ576ページ
  • エスコ便利カタログ577ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top