すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VP-201B

品名 : 200mm 鉄工やすり(平/荒目)

食付きが良く、耐久性に優れたやすりです

仕様

全長(mm)250刃長(mm)200
粗さ荒目形状(mm)平(22×5)
仕様柄なし
アイコン
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位本

代替品

EA521TV-200A
  • 品番

    EA521TV-200A

  • コメント

    メーカーが異なります。

バリエーション一覧
EA521VP-200B 200mm 鉄工やすり(平/細目)
EA521VP-200C 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
EA521VP-201B 200mm 鉄工やすり(平/荒目)
EA521VP-201C 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
EA521VP-202C 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
その他関連
本体EA521VP-201BT : 200mm 鉄工やすり(平/粗目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(22×5)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top