すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521VZ-410

品名 : やすりグリップ(ねじ込式)

すべらない、強化プラスチック製

仕様

全長(mm)105適応やすりEA521VM-150BS、-151BS、-150CS、-151CS
すべらない、強化プラスチック製。
ねじ込み式ですから、繰り返し使用できます。
内ネジが2段になっているのでテーパ状のヤスリの舌もしっかりネジとめます。
販売価格

1,070円(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/10/30 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0578ページ
バリエーション一覧
EA521VZ-310 やすりグリップ(ねじ込式)
EA521VZ-410 やすりグリップ(ねじ込式)
その他関連
関連商品EA521VM-150BS : 150mm 精密やすり(平/中目)
関連商品EA521VM-151BS : 150mm 精密やすり(平/荒目)
関連商品EA521VM-150CS : 150mm 精密やすり(半丸/中目)
関連商品EA521VM-151CS : 150mm 精密やすり(半丸/荒目)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ578ページ
  • エスコ便利カタログ579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top