すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA522G-107

品名 : #600/100x 13mm スティック油砥石(半丸)

仕様

粒度#600(細目)形状半円
サイズ13×100mm仕様細目・中砥石
板金などに最適です。
使用方法
・ご使用になる前に2分間ほど砥石を油の中に浸け、砥石に十分油を含ませてから研ぎ始めてください。
・刃物と砥石を安定させて研いでください。
・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。
・片刃の包丁は表面を主に研いでください。
・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので、裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/28 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0590ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA522G-101 #600/100x9.5mm スティック油砥石(三角)
    EA522G-102 #600/100x9.5mm スティック油砥石(四角)
    EA522G-103 #600/100x9.5mm スティック油砥石(半丸)
    EA522G-104 #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)
    EA522G-105 #600/100x 13mm スティック油砥石(三角)
    EA522G-106 #600/100x 13mm スティック油砥石(四角)
    EA522G-107 #600/100x 13mm スティック油砥石(半丸)
    EA522G-108 #600/100x 13mm スティック油砥石(丸)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、形状・サイズが異なります。
    入数:1本
    • ※品番により、形状・サイズが異なります。\n入数:1本
    • エスコ便利カタログ590ページ
    • エスコ便利カタログ591ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top