すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA524A-3

品名 : 2本組 スクレーパーセット(ステンレス製)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番KZ12S
刃幅×全長22×180mm
30×180mm
刃厚1.4mm
材質刃:ステンレス
ハンドル:木柄
総重量160g
ステンレススクレーパー2本セット
RoHS2対応品(10物質)
※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないで下さい。
販売価格

5,230円(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0129ページ
その他関連
セット商品EA524A-22 : 22x180mm スクレーパー(ステンレス製)
セット商品EA524A-30 : 30x180mm スクレーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ128ページ
  • エスコ便利カタログ129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top