すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AE-12

品名 : 95x220mm スクレーパー(貫通柄/ステンレス製)

仕様

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:木硬度HRC55°
全長220mm刃幅95mm
刃長105mm刃厚1.5mm
形状Y型斜(刃は斜めになっています)重量150g
特長
 ・刃物と柄の間にツバを付け安全性と作業性に優れています。
 ・ハンマーヘッド付
 ・ウェーブ型の柄は握りやすく作業が楽に出来ます。
 ・ステンレス刃物鋼仕上げで丈夫で耐久力に優れています。
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/05/02 04:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0131ページ
バリエーション一覧
EA524AE-11 70x215mm スクレーパー(貫通柄/ステンレス製)
EA524AE-12 95x220mm スクレーパー(貫通柄/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ130ページ
  • エスコ便利カタログ131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top