すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AG-1

品名 : 2本組 超硬付スクレーパーセット

仕様

仕様2本セット刃幅15・31mm
全長198・196mm刃厚4.7mm
材質刃:スチール
ハンドル:ポリプロピレン、プラスチック
スチールやアルミ製のシリンダーヘッド、マニホールドに固着したガスケット、カーボン、錆の除去に。
15mmと30mmの2種類の刃で、用途に合わせて使い分けが可能。
販売価格

14,900(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/26 22:21現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0130ページ
ウェブカタログ画像
  • スチールやアルミ製のシリンダーヘッド、マニホールドに固着したガスケット、カーボン、錆の除去に。
  • スチールやアルミ製のシリンダーヘッド、マニホールドに固着したガスケット、カーボン、錆の除去に。

商品動画

  • エスコ便利カタログ130ページ
  • エスコ便利カタログ131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top