すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524AS-11

品名 : 45mm スクレーパー(ステンレス製)

仕様

刃材質ステンレス(SUS420J2)ハンドル材質グレードポリプロピレン
焼入硬度HRC52°全長220mm
刃長85mm刃幅45mm
刃厚約1.8mm重量85g
用途ペンキはがしやサビおとしに最適
刃物スクレーパーとして使用できます。
直刃
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/03 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0128ページ
バリエーション一覧
EA524AS-11 45mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524AS-12 60mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524AS-13 65mm スクレーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ128ページ
  • エスコ便利カタログ129ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top