すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-85

品名 : ワイヤレスイヤホン(カナル型)

柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン

仕様

メーカーJVCケンウッド型番HA-EC25T-B
周波数帯域20Hz~20,000Hz連続使用時間約7.5時間
防塵・防水性能IPX5充電時間イヤホン本体:約2時間
ケース充電:約3.5時間
使用温度範囲5~40℃充電温度範囲5~35℃
重量約6.9g(イヤホン1個)
約60g(充電ケース)
Bluetooth標準規格 Ver.5.1、Power Class 1
付属品標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケースドライバーユニット口径6mm
対応コーデックSBC対応コンテンツ保護SCMS-T方式
耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック
柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。
ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。
汗や雨に強い防水仕様(IPX5)
汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。
突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様。
高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)
屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピースが付属しているので、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。
左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載
イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能
音切れしにくい、安定したワイヤレス接続
安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現。
フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。
内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間の長時間連続再生を実現しました。
本体のみで最大7.5時間の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間の再生が可能です。
気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載
高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。
また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL、低音が楽しめるBASS、ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。
ソフトタッチによるスマート操作
本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。(ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetoothのペアリングなどの操作が可能)操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載。
テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話
左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。
※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限があります。
音声アシスタント機能の起動に対応しています。
※接続機器の仕様により、対応していない場合があります。
販売価格

8,670(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1863ページ
ウェブカタログ画像
  • ソフトタッチによるスマート操作\n※商品はブラックです。
  • 音声アシスタント機能の起動に対応\n※商品はブラックです。
  • 柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感\n※商品はブラックです。
  • 気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載\n※商品はブラックです。
  • 音切れがしにくい安定したワイヤレス接続\n※商品はブラックです。
  • テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話
  • 汗と雨に強い生活防水仕様
  • 周囲の音も聞き取れる\n低遮音イヤーピース付属
  • タッチ操作 音楽を聴く時(両耳装着時)
  • タッチ操作 通話をする時(両耳装着時)
  • タッチ操作 音楽を聴く時(片耳装着時)
  • タッチ操作 通話をする時(片耳装着時)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1862ページ
  • エスコ便利カタログ1863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top