サビにくいステンレスパイプ柄を採用し、削り取る作業に最適。
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 74247 |
|---|
| 材質 | 刃:スチール 柄:ステンレス(18-8)鋼管 エンドキャップ:ポリエチレン | 全長 | 1070mm |
|---|
| 刃幅 | 90mm | 刃長 | 120mm |
|---|
| 刃厚み | 3.2mm | 柄外径 | 28mm |
|---|
| 重量 | 760g | | |
|---|
| 柄にさびにくいステンレスパイプ採用。 |
| 床面に付着したガムなどの汚れやコンパネなどに付着したコンクリートなどを削り取る作業にお使い下さい。 |
| 刃部分に焼入れ・焼戻しの熱処理が施されています。 |
| 耐久性だけでなく、弾力性も優れています。 |
| 入数は2本入りです。 |
| 販売価格 | 7,020円(税抜)/
7,722円(税込)
| カタログ価格 | 7,020円(税抜)/7,722円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/04/03 16:21現在) |
|---|
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 0119ページ |
|---|
代替品