ドリルスタンド、ベンチドリル、ボール盤などの使用に適した多用途でコンパクトなバイスです
仕様
| 口幅(mm) | 80 | 最大開口(mm) | 70 |
|---|
| 口の深さ(mm) | 30 | ベースサイズ(mm) | 140(W)×150(L) |
|---|
| 材質 | 鋳鉄製 | 重量(kg) | 2.5 |
|---|
| 金属のドリルやボール盤、木工用に |
| 口金にV溝(水平x1、垂直x3)がついており、対象物をしっかり固定します。 |
| 販売価格 | 12,100円(税抜)/
13,310円(税込)
| カタログ価格 | 12,100円(税抜)/13,310円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
18 (2026/08/21 02:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0652ページ |
|---|