すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525DG-22

品名 : 150mm アングルバイス(回転台付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質鋳鉄角度調整0~90°
口幅150mm口奥行50.8mm
最大開口178mm重量39.5kg
高さ角度をつけていない場合:190mm
アングルで45°傾けた場合:450mm
販売価格

184,000(税抜)/ 202,400円(税込)

カタログ価格

184,000円(税抜)/202,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0664ページ
バリエーション一覧
EA525DG-21 100mm アングルバイス(回転台付)
EA525DG-22 150mm アングルバイス(回転台付)
モデルチェンジ品画像

資料

サイズ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ664ページ
  • エスコ便利カタログ665ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top