すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525DH-21

品名 : 85mm マシンバイス

可動口の溝は丸い部品を水平や垂直に固定することができます

仕様

材質鋳鉄口幅85mm
最大開口100mm重量5.4kg
口深さ38mm六角部分のサイズ約22mm
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0653ページ

代替品

EA525DH-2
  • 品番

    EA525DH-2

  • コメント

    違い:口幅・重量等

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ652ページ
  • エスコ便利カタログ653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top