すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525MM-201

品名 : 26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス

仕様

口幅26mm最大開口73㎜
口の深さ51mmベース重量1.2kg
材質口部:耐熱補強ファイバー製
本体:アルミ合金製
全高バイス:63.5mm
直径ベース:109mm耐荷重2.3kg(90°時)
バイス(EA525ML-2)とベース(EA525ML-31、-32)のセット
バイスの顎は対象物をしっかり保持する為の溝があります。
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります。
EA525ML-10マウントが使用できます。(取り付ける際はベースを外してください)
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0666ページ
その他関連
セット商品EA525ML-2 : 26mm/0-73mm ジュニアヘッド
セット商品EA525ML-31 : 63.5mm/600g ベース(バイス用)
セット商品EA525ML-32 : 109mm マグネットベース(バイス用)
オプションEA525ML-10 : ベンチクランプマウント
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ666ページ
  • エスコ便利カタログ667ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top