すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TF-32

品名 : 48.6mm 単管パイプ用キャップ

仕様

適用パイプ外径48.6mmサイズ(W×D×H)60×60×30mm
重量260g材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビスステンレスビス(M8-8mm)締付工具六角レンチ(4㎜)
パイプと金具接続時の引張強度578gパイプ締付時のトルク目安12.5N
単管パイプφ48.6mm用
屋外専用シリーズ
販売価格

825円(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 102

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1396ページ1742ページ
その他関連
本体EA948TP-1 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-1.5 : φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)
本体EA948TP-2A : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-2.5A : φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-3A : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(2本)
本体EA948TP-4A : φ48.6mmx4.0m 単管パイプ(1本)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1396ページ
  • エスコ便利カタログ1397ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top