すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525WH-75

品名 : 75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)

2本の鋼鉄製ガイドバーでしっかり保持します

仕様

重量2.7kg口幅75mm
最大開口63mm最大クランプ厚48mm
材質鋳鉄
回転台付
販売価格

20,200円(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/03 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0334ページ
その他関連
オプションEA525XG-3 : 75mm バイス口金(銅)
ウェブカタログ画像
  • 外寸サイズ
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top