すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525MP

品名 : 64mm マルチバイス(バキュームベース)

ナイロン顎は優れた電気絶縁性で、保持力に優れています

仕様

口幅64mm最大開口57mm
口の深さ35mm口部材質ナイロン
本体アルミ合金製角度調整傾斜:90°・回転:360°
重量1.3kg
販売価格

16,700円(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/03 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0665ページ
その他関連
部品EA525ML-1A : バキュームベース(バイス用)
ウェブカタログ画像
  • 口部材質がナイロンで、優れた保持力

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ664ページ
  • エスコ便利カタログ665ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top