すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA525XA-6

品名 : 150mm バイス口金(アルミ)

深いV字の溝は丸い工作物をより安全に固定できます

仕様

口金幅150mm重量約200g
材質アルミ合金入数2個1組
バイスの口金に簡単に着脱できるマグネット式
柔らかいアルミ製で、加工物の損傷を防ぎます
耐食性に優れ、作業場での使用に最適
丸材や異形物などを安定してクランプ出来る、複数のV溝付き
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/11/03 02:04現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0336ページ
バリエーション一覧
EA525XA-4 100mm バイス口金(アルミ)
EA525XA-5 125mm バイス口金(アルミ)
EA525XA-6 150mm バイス口金(アルミ)
その他関連
本体EA525W-150 : 150mm/0-146mm メカニックバイス(回転台付)
本体EA525WF-150 : 150mm/0-150mm ワークショップバイス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top