すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HA-175A

品名 : 175mm 強力型滑車(1車)

船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカースリーエッチ型番175×1S
材質スチール車径175mm
使用荷重3t使用ロープ径~20mm
全長530mm重量12kg
フック口開き35mmシャフト径32mm
べケット付(本体下部のリング)
1車
スナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。
フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。
強力・堅牢な滑車です。
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1736ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987HA-75A 75mm 強力型滑車(1車)
    EA987HA-100A 100mm 強力型滑車(1車)
    EA987HA-125A 125mm 強力型滑車(1車)
    EA987HA-150A 150mm 強力型滑車(1車)
    EA987HA-175A 175mm 強力型滑車(1車)
    EA987HA-200A 200mm 強力型滑車(1車)
    その他関連
    部品EA987HP-5 : 175x32mm シーブ
    ウェブカタログ画像
    • 裏面

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1736ページ
    • エスコ便利カタログ1737ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top