すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA526B-36

品名 : 0- 200mm/140mm L型クランプ

カタログ訂正

26/07/02 口の開き:(誤)0~250mm→(正)0~200mm(NO.57 1253)

スイベルヘッド付きで、最大35°まで傾けることができます。

仕様

口の開き0~200mm口の深さ140mm
締付能力1270kgfレールサイズ34×13mm
重量約2.93kg材質スチール、樹脂
スピンドルを1回転させるだけで、締圧力が20%向上し、設置時間を短縮できます。
熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
人間工学に基づいたクランプ
高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル
樹脂キャップ付
販売価格

15,100円(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0132ページ
バリエーション一覧
EA526B-36 0- 200mm/140mm L型クランプ
EA526B-37 0- 300mm/140mm L型クランプ
EA526B-38 0- 400mm/140mm L型クランプ
EA526B-39 0- 500mm/140mm L型クランプ
EA526B-40 0- 600mm/140mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 最大35°まで傾けることができます。
  • 熱処理を施した高炭素製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
  • 高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル
  • 樹脂キャップ付

商品動画

  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top